| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019392949 Herst.-Nr.: 040323040040000 EAN/GTIN: 4043952465349 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4032 links M4 6 Automatenstahl 100 Stück ISO 4032 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.304· Normart: ISO 4032 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 040323040040000 | Werksnummer: | 8000200422 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 4 | Norm: | ISO 4032 links | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 6 Automatenstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,448* | € 0,588* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,5465* | € 0,74* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,5975* | € 0,7575* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,5979* | € 0,7757* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,6297* | € 0,7797* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5979* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 77,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|