Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 6 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393129
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000060110
EAN/GTIN:
     4051426108715
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 110 12.9 100 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 110 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000060110
Werksnummer:
8000202313
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026400
Gewicht brutto Kg:
0,026400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 110
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,1249*
€ 0,182*
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1362*
€ 0,1986*
2 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1528*
€ 0,2068*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,149*
€ 0,2096*
8 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,1666*
€ 0,2166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.