Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 16 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 16 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 5 x 16 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393303
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628009050016
EAN/GTIN:
     4051426130129
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 16 8.8 100 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628009050016
Werksnummer:
8000204423
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,0571*
2 Tage
1190
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0419*
€ 0,0597*
7 Tage
1700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0435*
€ 0,0624*
Lager 1955
1700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0407*
€ 0,0637*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0728*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.