Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 Aluminium


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 Aluminium
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393326
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323030120000
EAN/GTIN:
     4043952465325
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 Aluminium 50 Stück ISO 4032 Aluminium Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.303· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323030120000
Werksnummer:
8000200420
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,2108*
4 Tage
200
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3155*
€ 0,4446*
1 Tag
210
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3511*
€ 0,4711*
Lager 1955
300
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3414*
€ 0,4715*
6 Tage
300
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3666*
€ 0,4866*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4715*
€ 0,56109
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4214*
€ 0,50147
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3414* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.