Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt 8 DiSP + SL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt 8 DiSP + SL
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393338
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040324280050000
EAN/GTIN:
     4051426993526
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M5 8 galv.verz. 8 DiSP + SL 1000 Stück ISO 4032 8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantmuttern - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.428· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040324280050000
Werksnummer:
8000200504
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt 8 DiSP + SL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,0225*
1 Tag
4900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0172*
€ 0,0234*
Lager 1955
7000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0237*
6 Tage
7000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,018*
€ 0,0244*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0198*
€ 0,0264*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.