Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 52 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 52 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 52 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393445
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328100520000
EAN/GTIN:
     4043952466841
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M52 8 galv.verz. 1 Stück ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 52 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328100520000
Werksnummer:
8000200670
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 52
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
5
€ 4,30*
ab € 4,2366*
€ 6,0357*
Lager 1955
10
5
€ 5,99*
ab € 4,4882*
€ 6,2309*
5 Tage
10
5
€ 4,90*
ab € 4,57*
€ 6,29*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,7617*
€ 7,7417*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,2309*
€ 7,41477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9445*
€ 7,07396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6845*
€ 6,76456
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,5982*
€ 6,66186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3782*
€ 6,40006
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4882*
€ 5,34096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,1545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.