Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 16 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393484
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100160220
EAN/GTIN:
     4051426134271
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x220 8.8 galv.verz. 25St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 220 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100160220
Werksnummer:
8000204752
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,378000
Gewicht brutto Kg:
0,378000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 220
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 1,3261*
€ 1,8122*
3 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 1,4352*
€ 2,0137*
7 Tage
300
25
€ 7,99*
ab € 1,5855*
€ 2,0955*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 1,6098*
€ 2,1098*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 1,571*
€ 2,1377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1377*
€ 2,54386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0243*
€ 2,40892
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,891*
€ 2,25029
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,841*
€ 2,19079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,771*
€ 2,10749
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,4425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.