Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 12 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 12 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 3 x 12 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393514
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040282000030012
EAN/GTIN:
     4051426086938
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M3x 12 45 H 1000 Stück ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040282000030012
Werksnummer:
8000199495
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 12
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0163*
€ 0,0236*
1 Tag
9100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0189*
€ 0,0257*
Lager 1955
13000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0186*
€ 0,026*
6 Tage
13000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0265*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0222*
€ 0,0298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.