Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 Titan (Grade 2)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 Titan (Grade 2)
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 Titan (Grade 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393667
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323050120000
EAN/GTIN:
     4043952465578
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 Titan (Grade 2) 25 Stück ISO 4032 Titan (Grade 2) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.305· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323050120000
Werksnummer:
8000200442
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Titan (Grade 2)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,758*
€ 4,618*
Lager 1955
50
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 6,4325*
€ 6,7776*
5 Tage
50
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,5929*
€ 7,1081*
4 Tage
45
25
pro Box
Frei Haus
ab € 6,1495*
€ 7,2895*
7 Tage
50
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,2952*
€ 7,3952*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 6,7776*
€ 8,06534
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,5657*
€ 7,81318
pro Box
ab 125 Boxen
€ 6,4325*
€ 7,65468
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,4325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 169,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.