Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 2 - 70 AD-W2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 2 - 70 AD-W2
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 2 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393720
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329260240000
EAN/GTIN:
     4051426664310
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 2 - 70 AD-W2 25 Stück ISO 4032 A 2 - 70 AD W2 Sechskantmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.926· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329260240000
Werksnummer:
8000200782
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,109400
Gewicht brutto Kg:
0,109400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 - 70 AD-W2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,2291*
€ 1,704*
8 Tage
750
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,3463*
€ 1,7763*
2 Tage
525
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,3685*
€ 1,7885*
Lager 1955
750
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,3341*
€ 1,8037*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,08*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,8037*
€ 2,1464
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,7439*
€ 2,07524
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,6141*
€ 1,92078
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,5841*
€ 1,88508
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,5241*
€ 1,81368
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,3341*
€ 1,58758
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,3341* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 45,0925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.