Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 33 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 33 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 33 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393773
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328100330000
EAN/GTIN:
     4051426095909
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M33 8 galv.verz. 10 Stück ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 33 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328100330000
Werksnummer:
8000200664
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,283000
Gewicht brutto Kg:
0,283000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
420
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4195*
€ 2,0364*
6 Tage
420
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,567*
€ 2,117*
1 Tag
294
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5711*
€ 2,1311*
Lager 1955
420
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5373*
€ 2,1327*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,9239*
€ 2,5839*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,1327*
€ 2,53791
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,9273*
€ 2,29349
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,8773*
€ 2,23399
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,7973*
€ 2,13879
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,5373*
€ 1,82939
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5373* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 21,327* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.