Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 4 ISO 4032 Aluminium


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 Aluminium
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393812
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323030040000
EAN/GTIN:
     4043952465271
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M4 Aluminium 100 Stück ISO 4032 Aluminium Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.303· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323030040000
Werksnummer:
8000200415
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0214*
€ 0,0331*
1 Tag
8540
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0238*
€ 0,0347*
Lager 1955
12200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0353*
7 Tage
12200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0249*
€ 0,0363*
5 Tage
11400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0371*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.