Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 125 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 125 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 8 x 125 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393888
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000080125
EAN/GTIN:
     4051426120861
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 125 8.8 100 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 125 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 125mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000080125
Werksnummer:
8000203776
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 125
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3032*
€ 0,4174*
4 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3302*
€ 0,4602*
1 Tag
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3674*
€ 0,4774*
Lager 1955
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3608*
€ 0,4815*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3836*
€ 0,5036*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4815*
€ 0,57299
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4561*
€ 0,54276
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3608* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 48,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.