Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88
Zylinderschraube M 4 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393894
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     047629410040030
EAN/GTIN:
     4051426613240
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 30 A 4 BUMAX88 200 Stück BUFAB ISO 4762 A 4 BUMAX88 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04762.941· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629410040030
Werksnummer:
8000205671
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,057*
2 Tage
1200
200
pro Box
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,23*
4 Tage
1200
200
pro Box
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,23*
2 Tage
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0438*
€ 1,2338*
Lager 1955
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0251*
€ 1,2454*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 1,2454*
€ 1,48203
pro Box
ab 400 Boxen
€ 1,1702*
€ 1,39254
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,1151*
€ 1,32697
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 1,0851*
€ 1,29127
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 1,0251*
€ 1,21987
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0251* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 249,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.