Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393960
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323740240000
EAN/GTIN:
     4051426691354
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 1.7218 +QT (25CrMo4) 50 Stück ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.374· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323740240000
Werksnummer:
8000200488
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,107080
Gewicht brutto Kg:
0,107080
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9151*
  
Preis gilt ab 150.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9151* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,2421*
€ 1,4781
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,1886*
€ 1,41443
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1151*
€ 1,32697
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,1051*
€ 1,31507
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,0851*
€ 1,29127
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,9151*
€ 1,08897
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.