Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 Titan (Grade 2)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 Titan (Grade 2)
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 Titan (Grade 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394067
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323050160000
EAN/GTIN:
     4043952465585
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 Titan (Grade 2) 25 Stück ISO 4032 Titan (Grade 2) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.305· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323050160000
Werksnummer:
8000200443
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017960
Gewicht brutto Kg:
0,017960
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Titan (Grade 2)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,5171*
€ 16,0771*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 231,405*
€ 268,875*
3 Tage
1
1
pro Box
Frei Haus
ab € 249,31*
€ 301,5725*
7 Tage
1
1
pro Box
Frei Haus
ab € 278,3775*
€ 316,2375*
Lager 1955
1
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 272,835*
€ 319,685*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 319,685*
€ 380,42515
pro Box
ab 2 Boxen
€ 309,615*
€ 368,44185
pro Box
ab 5 Boxen
€ 290,005*
€ 345,10595
pro Box
ab 10 Boxen
€ 285,985*
€ 340,32215
pro Box
ab 20 Boxen
€ 280,315*
€ 333,57485
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 272,835*
€ 324,67365
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 10,9134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.