Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 16 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 16 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 10 x 16 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394088
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279400100016
EAN/GTIN:
     4051426086631
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M10x 16 A 4 100 Stück ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279400100016
Werksnummer:
8000199465
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1067*
€ 0,1542*
5 Tage
179
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1099*
€ 0,1607*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1424*
€ 0,1944*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1529*
€ 0,2135*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1915*
€ 0,2515*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1529* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.