Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen 5 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen 5 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 16 ISO 4035 niedrig m.Fasen 5 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394129
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040355100160000
EAN/GTIN:
     4051426097453
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M16 5 galv.verz. 100 Stück ISO 4035 05 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.510· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040355100160000
Werksnummer:
8000200994
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5 galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 2,3351*
€ 2,9091*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 2,6131*
€ 3,0431*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,5563*
€ 3,0722*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9463*
€ 3,4063*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 3,86*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 3,0722*
€ 3,65592
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,9742*
€ 3,5393
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,7663*
€ 3,2919
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 2,7063*
€ 3,2205
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 2,5563*
€ 3,042
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,5563* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 307,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.