Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 60 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 60 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 60 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394263
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328100600000
EAN/GTIN:
     4051426608420
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M60 8 galv.verz. 1 Stück ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328100600000
Werksnummer:
8000200672
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,510000
Gewicht brutto Kg:
1,510000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 60
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,712*
€ 10,0454*
3 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 6,7898*
€ 10,1066*
1 Tag
27
1
€ 5,59*
ab € 7,6054*
€ 10,5654*
Lager 1955
38
1
€ 5,99*
ab € 7,4599*
€ 10,6693*
7 Tage
38
1
€ 7,99*
ab € 7,92*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6693*
€ 12,69647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5196*
€ 12,51832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6399*
€ 11,47148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5299*
€ 11,34058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0599*
€ 10,78128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6499*
€ 10,29338
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,4599*
€ 8,87728
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.