Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 39 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 39 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 39 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394459
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325140390000
EAN/GTIN:
     4051426834256
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M39 5-2 AD W7 galv.verz. 10 Stück ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 39 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.514· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040325140390000
Werksnummer:
8000200543
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 39
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,7466*
€ 5,2476*
7 Tage
80
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,2064*
€ 5,5164*
1 Tag
56
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 4,1964*
€ 5,5164*
Lager 1955
80
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,1214*
€ 5,5731*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,805*
€ 6,265*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,5731*
€ 6,63199
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,2522*
€ 6,25012
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,9014*
€ 5,83267
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,7914*
€ 5,70177
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,6514*
€ 5,53517
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,1214*
€ 4,90447
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,1214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 55,731* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.