Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 2,3 ISO 4032 A 1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 2,3 ISO 4032 A 1
Sechskantmutter M 2,3 ISO 4032 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394578
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329109023000
EAN/GTIN:
     4043952467664
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M2,3 A 1 100 Stück ISO 4032 A 1 gedreht Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.910· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329109023000
Werksnummer:
8000200739
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,3
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2416*
€ 0,3361*
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
1 Tag
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2686*
€ 0,3486*
Lager 1955
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2639*
€ 0,3517*
7 Tage
1000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2804*
€ 0,3704*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3139*
€ 0,37354
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2639* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 35,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.