Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 39 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 39 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)
Sechskantmutter M 39 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394623
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323740390000
EAN/GTIN:
     4051426691408
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M39 1.7218 +QT (25CrMo4) 5 Stück ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 39 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.374· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323740390000
Werksnummer:
8000200493
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,494120
Gewicht brutto Kg:
0,494120
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 39
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,887*
€ 8,6501*
3 Tage
100
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,3912*
€ 8,9157*
7 Tage
100
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 7,1351*
€ 9,3651*
1 Tag
70
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 7,1551*
€ 9,3651*
Lager 1955
100
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 7,0269*
€ 9,4646*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 9,4646*
€ 11,26287
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,0407*
€ 10,75843
pro Box
ab 25 Boxen
€ 8,3769*
€ 9,96851
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,2469*
€ 9,81381
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,8769*
€ 9,37351
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 7,0269*
€ 8,36201
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,0269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 47,323* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.