Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 6 ISO 4032 links A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 6 ISO 4032 links A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 6 ISO 4032 links A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394729
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329240060000
EAN/GTIN:
     4043952467923
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 links M6 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.924· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329240060000
Werksnummer:
8000200765
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
ISO 4032 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1800
100
€ 5,49*
ab € 0,0148*
€ 0,0222*
3 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,0246*
1 Tag
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,0174*
€ 0,0261*
Lager 1955
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,017*
€ 0,0263*
7 Tage
2000
100
€ 7,99*
ab € 0,0183*
€ 0,0271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.