Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 4032 8 galvanisch vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 8 galvanisch vernickelt
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 8 galvanisch vernickelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394778
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328300050000
EAN/GTIN:
     4043952467138
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M5 8 galv. vernickelt 1000 Stück ISO 4032 8 galvanisch vernickelt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.830· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328300050000
Werksnummer:
8000200723
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch vernickelt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,90*
ab € 0,0399*
€ 0,0561*
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0436*
€ 0,0595*
1 Tag
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0484*
€ 0,062*
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0454*
€ 0,0625*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0477*
€ 0,0628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 62,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.