Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 20 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394786
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000200045
EAN/GTIN:
     4051426123558
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 45 8.8 25 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000200045
Werksnummer:
8000204041
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,161000
Gewicht brutto Kg:
0,161000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 45
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,3454*
€ 0,5014*
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,3802*
€ 0,5533*
2 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 0,4233*
€ 0,5833*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 0,4157*
€ 0,588*
8 Tage
300
25
€ 7,99*
ab € 0,4421*
€ 0,6021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5257*
€ 0,62558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4157*
€ 0,49468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.