Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394876
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400120000
EAN/GTIN:
     4043952468104
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 4 (- 70) 250 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329400120000
Werksnummer:
8000200802
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014400
Gewicht brutto Kg:
0,014400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0943*
€ 0,1306*
5 Tage
3000
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,133*
4 Tage
3825
250
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1037*
€ 0,1357*
2 Tage
2975
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1054*
€ 0,1374*
Lager 1955
4250
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1034*
€ 0,1436*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1034* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.