Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 20 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 20 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 4 x 20 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394878
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073440000040020
EAN/GTIN:
     4043952508169
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 4x 20 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073440000040020
Werksnummer:
8000212267
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
DIN 7344/ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9500
500
€ 4,30*
ab € 0,0338*
€ 0,0479*
2 Tage
8100
500
€ 4,95*
ab € 0,0372*
€ 0,0495*
Lager 1955
9000
500
€ 5,99*
ab € 0,0364*
€ 0,0502*
1 Tag
6300
500
€ 5,59*
ab € 0,0377*
€ 0,0502*
5 Tage
9500
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0506*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0364* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.