Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 7042 m.Klemmteil 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 7042 m.Klemmteil 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 10 ISO 7042 m.Klemmteil 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394903
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070428100100000
EAN/GTIN:
     4051426170613
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M10 8 galv.verz. 500 Stück ISO 7042 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.810· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070428100100000
Werksnummer:
8000208818
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010600
Gewicht brutto Kg:
0,010600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 7042 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1929*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.