Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 3 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 3 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV
Unterlegscheibe 3 ISO 7090 m.Fase Stahl 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395034
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070900000030000
EAN/GTIN:
     4043952504659
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 3 Stahl 200 HV 1000 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.000· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070900000030000
Werksnummer:
8000211512
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00529*
€ 0,00791*
1 Tag
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,00593*
€ 0,00832*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00579*
€ 0,00861*
6 Tage
12000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00622*
€ 0,00875*
5 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00662*
€ 0,00932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00861*
€ 0,01025
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00823*
€ 0,00979
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00773*
€ 0,0092
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00758*
€ 0,00902
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00717*
€ 0,00853
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00579*
€ 0,00689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.