Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 10 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 10 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Gewindestift M 8 x 10 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395049
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047666000080010
EAN/GTIN:
     4051426150998
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M8x 10 Polyamid 100 Stück ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.600
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047666000080010
Werksnummer:
8000206130
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 8 x 10
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1422*
€ 0,207*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,2083*
€ 0,2083*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1636*
€ 0,2284*
6 Tage
1100
100
€ 7,99*
ab € 0,1736*
€ 0,2336*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1837*
€ 0,2437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.