Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 11 zinklamellenbesch.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 11 zinklamellenbesch.
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 11 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395132
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321330120000
EAN/GTIN:
     4051427037137
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 11 zinklamellenb. 500 Stück ISO 4032 10 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.133· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321330120000
Werksnummer:
8000200341
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014400
Gewicht brutto Kg:
0,014400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
11 zinklamellenbesch.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2129*
€ 0,2756*
1 Tag
2800
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2365*
€ 0,2865*
Lager 1955
4000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,23*
€ 0,2868*
6 Tage
4000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2468*
€ 0,2968*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2614*
€ 0,3114*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 143,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.