Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter M 20 ISO 4032 A 4 BUMAX88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 A 4 BUMAX88
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395320
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329410200000
EAN/GTIN:
     4051426613042
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M20 A 4 BUMAX88 25 Stück BUFAB ISO 4032 A 4 BUMAX88 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.941· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329410200000
Werksnummer:
8000200827
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,067720
Gewicht brutto Kg:
0,067720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 9,204*
€ 10,714*
7 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 11,2936*
€ 12,7736*
1 Tag
105
25
Frei Haus
ab € 11,2236*
€ 12,7736*
1 Tag
200
25
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 12,80*
Lager 1955
150
25
€ 5,99*
ab € 11,0417*
€ 12,9089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,9089*
€ 15,36159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,4853*
€ 14,85751
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,7217*
€ 13,94882
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,5517*
€ 13,74652
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 11,0417*
€ 13,13962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 322,7225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.