Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Zylinderschraube M 16 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395430
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621330160030
EAN/GTIN:
     4051427037946
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x30 10.9 zinklamellenb. 50St. ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621330160030
Werksnummer:
8000202130
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,079780
Gewicht brutto Kg:
0,079780
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 30
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,6448*
€ 0,9045*
2 Tage
420
50
€ 5,59*
ab € 0,7286*
€ 0,9486*
Lager 1955
600
50
€ 5,99*
ab € 0,7057*
€ 0,9667*
8 Tage
600
50
€ 7,99*
ab € 0,7315*
€ 0,9715*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8066*
€ 1,0566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9667*
€ 1,15037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9262*
€ 1,10218
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8557*
€ 1,01828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8357*
€ 0,99448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8057*
€ 0,95878
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7057*
€ 0,83978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.