Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 5 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395485
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000050190
EAN/GTIN:
     4051426098382
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 190 10.9 100 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 190 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000050190
Werksnummer:
8000201135
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 190
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,7405*
€ 0,9728*
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,8175*
€ 1,0673*
2 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,9102*
€ 1,1202*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,894*
€ 1,1304*
8 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,9264*
€ 1,1364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1304*
€ 1,34518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0872*
€ 1,29377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,014*
€ 1,20666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.