Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 5 ISO 7094 A 4 100 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 5 ISO 7094 A 4 100 HV
Unterlegscheibe 5 ISO 7094 A 4 100 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395489
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070949400050000
EAN/GTIN:
     4051426634450
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
Unterlegscheibe ISO 7094 5 A 4 100 HV 100 Stück ISO 7094 A 4 100 HV Flache Scheiben · extra große Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07094.940· Normart: ISO 7094· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070949400050000
Werksnummer:
8000212025
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5
Norm:
ISO 7094
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 100 HV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0269*
€ 0,0432*
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0534*
€ 0,08*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,0596*
€ 0,084*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0576*
€ 0,0843*
6 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,0623*
€ 0,0879*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0576* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.