Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D
Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395552
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047624280200035
EAN/GTIN:
     4051427044272
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x35 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 25St. ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 35 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047624280200035
Werksnummer:
8000203590
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,152000
Gewicht brutto Kg:
0,152000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 35
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 0,6057*
€ 0,883*
1 Tag
123
25
€ 5,59*
ab € 0,685*
€ 0,925*
Lager 1955
175
25
€ 5,99*
ab € 0,6628*
€ 0,9325*
6 Tage
175
25
€ 7,99*
ab € 0,687*
€ 0,947*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7746*
€ 1,0546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9325*
€ 1,10968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8926*
€ 1,06219
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8428*
€ 1,00293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8128*
€ 0,96723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7828*
€ 0,93153
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6628*
€ 0,78873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.