Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 Messing galvanisch vernickelt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 Messing galvanisch vernickelt
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 Messing galvanisch vernickelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395565
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040327300100000
EAN/GTIN:
     4051426662828
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 Messing galv. vernickelt 100 Stück ISO 4032 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.730· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040327300100000
Werksnummer:
8000200600
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing galvanisch vernickelt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1945*
€ 0,2643*
4 Tage
2500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3962*
€ 0,5404*
1 Tag
2450
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4412*
€ 0,5712*
Lager 1955
3500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4289*
€ 0,5716*
6 Tage
3500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4608*
€ 0,5908*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5716*
€ 0,6802
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5452*
€ 0,64879
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5089*
€ 0,60559
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4889*
€ 0,58179
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4689*
€ 0,55799
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4289*
€ 0,51039
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4289* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 57,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.