Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 A 4 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395579
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329470200000
EAN/GTIN:
     4051426664518
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M20 A 4 - 70 AD-W2 25 Stück ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.947· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329470200000
Werksnummer:
8000200856
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,062120
Gewicht brutto Kg:
0,062120
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70 AD-W2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1283
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,476*
€ 0,656*
3 Tage
925
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5063*
€ 0,7474*
1 Tag
998
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5741*
€ 0,7741*
Lager 1955
1425
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5539*
€ 0,7904*
7 Tage
1425
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5741*
€ 0,7941*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7904*
€ 0,94058
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7521*
€ 0,895
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7039*
€ 0,83764
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6839*
€ 0,81384
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6539*
€ 0,77814
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5539*
€ 0,65914
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5539* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.