Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 560 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 560 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 20 x 560 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395609
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000200560
EAN/GTIN:
     4051426124067
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 560 8.8 1 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 560 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 560mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000200560
Werksnummer:
8000204092
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,444000
Gewicht brutto Kg:
1,444000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 560
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 10,367*
€ 15,3162*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 11,5562*
€ 16,0962*
Lager 1955
84
1
€ 5,99*
ab € 11,4086*
€ 16,275*
6 Tage
84
1
€ 7,99*
ab € 12,10*
€ 16,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,1691*
€ 19,6091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,275*
€ 19,36725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,7568*
€ 18,75059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8686*
€ 17,69363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2986*
€ 17,01533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6286*
€ 16,21803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4086*
€ 13,57623
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.