Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 12
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 12
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395645
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040322000240000
EAN/GTIN:
     4051426662521
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 12 25 Stück ISO 4032 12 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.200· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040322000240000
Werksnummer:
8000200363
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,508*
€ 0,7407*
3 Tage
550
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,395*
€ 1,9609*
7 Tage
525
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,5509*
€ 2,0409*
1 Tag
368
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5548*
€ 2,0548*
Lager 1955
525
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5269*
€ 2,0823*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,0823*
€ 2,47794
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,9696*
€ 2,34382
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,8369*
€ 2,18591
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,7769*
€ 2,11451
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,7269*
€ 2,05501
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,5269*
€ 1,81701
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 52,0575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.