Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant A 4
Zylinderschraube M 20 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395669
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400200190
EAN/GTIN:
     4051426146175
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 190 A 4 1 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 190* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629400200190
Werksnummer:
8000205577
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,519000
Gewicht brutto Kg:
0,519000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 190
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
5
€ 4,30*
ab € 4,4754*
€ 6,4207*
1 Tag
123
5
€ 5,59*
ab € 5,0077*
€ 6,8577*
1
€ 5,90*
ab € 5,3393*
€ 7,6693*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,8416*
€ 7,8616*
Lager 1955
175
1
€ 5,99*
ab € 7,3218*
€ 10,6992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6992*
€ 12,73205
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5405*
€ 12,5432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5418*
€ 11,35474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3618*
€ 11,14054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0318*
€ 10,74784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4818*
€ 10,09334
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,3218*
€ 8,71294
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.