Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395731
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400200035
EAN/GTIN:
     4051426145970
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 35 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 35 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629400200035
Werksnummer:
8000205557
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,139000
Gewicht brutto Kg:
0,139000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 35
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
440
10
€ 4,30*
ab € 1,2244*
€ 1,7996*
Lager 1955
620
10
€ 5,99*
ab € 1,3133*
€ 1,8619*
1 Tag
434
10
€ 5,59*
ab € 1,3744*
€ 1,9144*
1
€ 5,90*
ab € 1,365*
€ 2,015*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5969*
€ 2,2269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8619*
€ 2,21566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7826*
€ 2,12129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6633*
€ 1,97933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6233*
€ 1,93173
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3133*
€ 1,56283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,619* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.