Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 4
Sechskantmutter M 20 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395807
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040359400200000
EAN/GTIN:
     4043952469743
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M20 A 4 10 Stück ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 20 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.940· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040359400200000
Werksnummer:
8000201060
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
640
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2782*
€ 0,4249*
5 Tage
640
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4275*
1 Tag
623
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3093*
€ 0,4493*
Lager 1955
890
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3038*
€ 0,4528*
6 Tage
890
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3229*
€ 0,4629*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,4138*
€ 0,49242
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4038*
€ 0,48052
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3038* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4,528* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.