Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 4 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395865
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047660100040006
EAN/GTIN:
     4051426150028
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M4x6 14 H galv.verz. 200St. ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047660100040006
Werksnummer:
8000206043
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0287*
€ 0,0433*
1 Tag
4620
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0322*
€ 0,0456*
Lager 1955
6600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0314*
€ 0,0461*
6 Tage
6600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0335*
€ 0,0475*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0369*
€ 0,0521*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0314* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 9,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.