Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395866
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329510100000
EAN/GTIN:
     4051426977489
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 4 - 70 geschmiert 250 Stück ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.951· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329510100000
Werksnummer:
8000200880
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70 geschmiert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
250
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5551*
€ 0,6992*
1 Tag
1575
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6185*
€ 0,7285*
Lager 1955
2250
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6012*
€ 0,7291*
6 Tage
2250
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6296*
€ 0,7496*
17 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7123*
€ 0,8223*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,7291*
€ 0,86763
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7001*
€ 0,83312
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,6512*
€ 0,77493
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,6412*
€ 0,76303
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,6012*
€ 0,71543
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 182,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.