Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070469270025012 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 2,5 x 12 -Z A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
070469270025012 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 2,5 x 12 -Z A 2
070469270025012 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 2,5 x 12 -Z A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395881
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070469270025012
EAN/GTIN:
     4051426707123
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-2 PZ M2,5x 12-Z A 2 1000 Stück ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 12 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.927· Normart: ISO 7046· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070469270025012
Werksnummer:
8000209844
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 12 -Z
Norm:
ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00705*
€ 0,01056*
1 Tag
5600
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00782*
€ 0,01095*
Lager 1955
8000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00767*
€ 0,01123*
7 Tage
8000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00821*
€ 0,01152*
1000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,00651*
€ 0,01222*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00996*
€ 0,01185
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00933*
€ 0,0111
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00767*
€ 0,00913
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00767* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 11,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.