Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßschulterschraube 6 - M 5 x 10 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßschulterschraube 6 - M 5 x 10 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Paßschulterschraube 6 - M 5 x 10 ISO 7379 12.9 Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395883
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073792000050010
EAN/GTIN:
     4043952511749
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m5x10
iso 7379
Paßschulterschraube ISO 7379 6 - M5x 10 12.9 Schaftpassung h8 50 Stück ~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben · Schaftpassung h8 - Abmessung: 6 - M 5 x 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07379.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073792000050010
Werksnummer:
8000212538
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 - M 5 x 10
Norm:
ISO 7379
Produktart:
Paßschulterschraube
Ausfuehrung:
12.9 Schaftpassung h8
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,3254*
€ 0,4652*
7 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,352*
€ 0,472*
2 Tage
560
50
€ 5,59*
ab € 0,3621*
€ 0,4921*
Lager 1955
800
50
€ 5,99*
ab € 0,3557*
€ 0,4962*
7 Tage
800
50
€ 7,99*
ab € 0,3781*
€ 0,5081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4962*
€ 0,59048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4709*
€ 0,56037
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4457*
€ 0,53038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4357*
€ 0,51848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4257*
€ 0,50658
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3557*
€ 0,42328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.