Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 BUMAX109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 BUMAX109
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 A 4 BUMAX109
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395899
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329420160000
EAN/GTIN:
     4051426615930
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 4 BUMAX109 25 Stück BUFAB ISO 4032 A 4 BUMAX109 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.942· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329420160000
Werksnummer:
8000200836
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035520
Gewicht brutto Kg:
0,035520
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX109
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 8,9701*
€ 10,4401*
7 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 10,9407*
€ 12,3907*
1 Tag
140
25
€ 5,59*
ab € 10,9407*
€ 12,3907*
1 Tag
200
25
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 12,41*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 10,7357*
€ 12,5216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,5216*
€ 14,9007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,1036*
€ 14,40328
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,3757*
€ 13,53708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,2157*
€ 13,34668
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,7357*
€ 12,77548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 313,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.