Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 55 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 55 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 12 x 55 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040282000120055
EAN/GTIN:
     4051426087829
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M12x 55 45 H 100 Stück ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040282000120055
Werksnummer:
8000199581
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036200
Gewicht brutto Kg:
0,036200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2718*
€ 0,3782*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2994*
€ 0,3982*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3182*
€ 0,4182*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3669*
€ 0,4769*
3 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,3872*
€ 0,5168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.