Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250000015014 Zylinderstift DIN 6325 1,5 m6 x 14 Stahl gehärtet Toleran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REYHER 063250000015014 Zylinderstift DIN 6325 1,5 m6 x 14 Stahl gehärtet Toleran
REYHER 063250000015014 Zylinderstift DIN 6325 1,5 m6 x 14 Stahl gehärtet Toleran
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396191
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     63250000015014
EAN/GTIN:
     4043952471173
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 1,5 m6x 14 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
63250000015014
Werksnummer:
8000206392
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 m6 x 14
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0331*
5 Tage
7123
1000
€ 4,30*
ab € 0,0246*
€ 0,034*
2 Tage
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0277*
€ 0,0359*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,025*
€ 0,0361*
Lager 1955
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,027*
€ 0,0363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.